Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta STS 370 con braccio con fermo
Mantiene la porta aperta in modo sicuro nella posizione impostata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiudiporta superiore idraulico con chiusura controllata
- Il carter di protezione che funge da coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di un utensile
- Controllo esatto della velocità di chiusura e del finecorsa tramite una vite a brugola dal lato
- Può essere adattato alle condizioni locali
Codice di classificazione: 4 | 8 | 1-5 | 1 | 1 | 3
Categoria d'uso: 4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 1-5
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 3
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.
Codice di classificazione: 4 | 8 | 1-5 | 1 | 1 | 3
Categoria d'uso: 4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 1-5
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 3
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.