Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiudiporta STS 370 con meccanismo del braccio a V
Chiudiporta STS 370 con meccanismo del braccio a V - 1
Chiudiporta STS 370 con meccanismo del braccio a V - 2
Chiudiporta STS 370 con meccanismo del braccio a V - 3
Chiudiporta STS 370 con meccanismo del braccio a V - 4
Chiudiporta STS 370 con meccanismo del braccio a V - 5
Chiudiporta STS 370 con meccanismo del braccio a V - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiudiporta STS 370 con meccanismo del braccio a V

Massima resistenza per l'edificio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Chiudiporta superiore idraulico con chiusura controllata.

  • Il carter di protezione che funge da coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di un utensile

  • Controllo esatto della velocità di chiusura e del finecorsa tramite una vite a brugola dal lato

  • Si adatta alle condizioni di ogni ambiente
Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 4 | 8 | 1-5 | 1 | 1 | 3


Categoria d'uso: 4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 1-5


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 3

Indicazione

Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.



L'uso di una staffa per il fissaggio sull'architrave non è consentito su porte tagliafumo e tagliafuoco.

Area di applicazione

Codice di classificazione: 4 | 8 | 1-5 | 1 | 1 | 3


Categoria d'uso: 4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 1-5


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 3

Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche