Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli esterne
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli esterne - 1
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli esterne - 2
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli esterne - 3
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli esterne - 4
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli esterne - 5
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli esterne - 6
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli esterne - 7
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli esterne - 8
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli esterne - 9
Kit chiusura automatica per porte scorrevoli esterne - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit chiusura automatica per porte scorrevoli esterne

Portata max 80 kg in assenza di attriti

  • Versione: Lato sinistro/destro
  • Capacità di carico max: 80 kg
  • Per larghezza porta min: 600 mm
  • Per larghezza porta max: 1000 mm
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
Cod. art. Versione Capacità di carico max Per larghezza porta min Per larghezza porta max Numero UI
Prezzo/UI
0689569110
Lato sinistro/destro 80 kg 600 mm 1000 mm
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Universale destro sinistro



Montabile su tutti i sistemi attualmente in commercio che utilizzano binario con traverso in legno con aria minima di 25 mm



Consigliato utilizzo della guarnitura New AluTop 80



Montaggio possibile sia su un’anta singola che doppia



Richiude dolcemente l’anta scorrevole senza automatismi elettrici ne controppesi



Velocità di chiusura regolabile in ogni momento



Contenuto


  • vite a gancio 1 pz

  • fune metallica 1 pz

  • rallentatore con cinghia 1 pz

  • morsetto 2 pz

  • rocchetto regolatore 1 pz

  • molla 260 mm 1 pz

  • molla 360 mm 1 pz