Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con opzione di tenuta
- Ad es., per gioco personalizzato
- Gancio di bloccaggio disassato
- Opzione di montaggio sul bordo
Per il montaggio su superfici di legno, è possibile utilizzare, ad esempio, viti a testa svasata ASSY da 3 mm di diametro fino ad A = 70 mm e viti a testa svasata ASSY da 4 mm di diametro da A = 87 mm.
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Utilizzabile su superfici di acciaio, alluminio e legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.