Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiusura

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiusura

Acciaio inox con opzione di tenuta

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2, 1.4301
  • Superficie: Grezzo
  • Lunghezza: 70 mm
  • Larghezza: 31 mm
  • Diametro gancio: 4 mm
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
Cod. art. Materiale Superficie Lunghezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
0688402507
Acciaio inossidabile A2, 1.4301 Grezzo 70 mm 31 mm
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
Gancio di chiusura a centro depresso


Opzione di montaggio sul bordo

Indicazione

Per il montaggio su superfici di legno, è possibile utilizzare, ad esempio, viti a testa svasata ASSY da 3 mm di diametro fino ad A = 70 mm e viti a testa svasata ASSY da 4 mm di diametro da A = 87 mm.

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.