Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiusura
Chiusura  - 1
Chiusura  - 2
Chiusura  - 3
Chiusura  - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiusura

Con corpo serratura

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Lunghezza: 110 mm
  • Larghezza: 37 mm
  • Diametro gancio: 4 mm
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
Cod. art. Materiale Superficie Lunghezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
0688401515
Acciaio Zincato 110 mm 37 mm
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
Materiale: acciaio



Con opzione di tenuta


Ad es., per gioco personalizzato



Con corpo serratura



Gancio di chiusura realizzato in conformità alla normativa DIN 3133



Con gancio di chiusura piegato, possibilità di montaggio sul bordo



Può essere utilizzato su superfici di acciaio, alluminio e legno

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.