Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro a strappo autoadesivo
Utilizzato nei settori automobilistico, dell'arredamento, dell'elettronica e tessile. Incollaggio su superfici lisce, porose e ruvide. Per il fissaggio di componenti e pannelli e per serrature di porte, casse e coperchi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Spessore di chiusura:
Secondo DIN 53.370 con pressione di chiusura di 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0-4,0 mm.
- Resistenza alle temperature:
Da -30°C a +85°C
- Tipo di adesivo:
Adesivo a pressione a caldo su base gommosa
Il nastro con chiusura a strappo non è adatto per superfici che contengono sostanze emollienti (per esempio il PVC morbido).
Forze di chiusura
Resistenza allo strappo e alla trazione testata in conformità ai valori medi della norma DIN 3415 Parte 2 Figura 5.2 e 5.3 (valori minimi tra parentesi).
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Prodotto utilizzato nel settore automobilistico, pubblicitario, dell'arredamento, dell'elettronica e nelle industrie tessili e decorative. Incollaggio su superfici lisce, porose e ruvide.
Semplicemente incolla, rivetta, inchioda o pinza entrambi gli elementi. Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso, olio e agenti e solventi distaccanti. Una volta incollati, gli elementi possono essere lavati a 60 °C, puliti chimicamente e stirati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.