Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cricchetto spingi apri corsa corta con magnete
Le ante si aprono con facilità e con un'angolazione comoda quando si esercita una leggera pressione sulla parte anteriore in prossimità dell'installazione del cricchetto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per tutte le cerniere senza meccanismo di chiusura automatica
- Grande forza magnetica
- Le antine si chiudono in modo sicuro
- Compensazione dell'apertura frontale di +/- 3 mm con regolazione della profondità integrata, autobloccante e senza utensili
- Installato nella parte anteriore del mobile o utilizzando una piastra di adattamento
- Non è necessario praticare fori sull'anta
Il cricchetto viene montato dalla parte opposta della cerniera, attraverso un foro che verrà fatto nella spalla del mobile o con le piastre di adattamento, disponibili in diversi colori.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.