Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiusura magnetica doppia a spinta
La porta si apre automaticamente quando si preme sul pannello della porta. La porta può essere chiusa con una leggera pressione sul pannello della porta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Potenza di tenuta di 6 kg
Fermo a pressione
La porta si apre automaticamente quando si preme sul pannello della porta. Chiudere la porta premendo leggermente sul pannello della porta
Materiale: Nylon (poliammide)
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Per porte a doppio battente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.