Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cilindro doppio DOUBLE ENTRY

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cilindro doppio DOUBLE ENTRY

  • Larghezza: 17 mm
  • Larghezza 2: 10 mm
  • Altezza: 33 mm
  • Diametro filettatura: 5 mm
  • Lunghezza vite: 75 mm
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Tipo di chiusura: Chiave diversa
  • Numero chiavi: 3 PZ
  • Materiale vite: Ottone

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Lunghezza interna Lunghezza esterna Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
0685311150
60 mm 25 mm 25 mm 1 g
1 pz.
0685311151
65 mm 30 mm 25 mm 229 g
1 pz.
0685311154
80 mm 35 mm 35 mm 274 g
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
  • A doppia entrata di chiave

  • Cifratura diversa

  • Con vite di fissaggio
Indicazione

È possibile ruotare il nottolino e quindi aprire la serratura anche se dal lato opposto del cilindro è inserita un’altra chiave