Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cinghia a cricchetto con moschettoni
Per una serie di attività di trasporto
- Descrizione tipo: RZK50
- Larghezza: 25 mm
- Lunghezza: 5000 mm
- Carico di trazione consigliato: 650 daN
- Forza di trazione LC consentita nella reggiatura: 1300 daN
- Forza manuale tendinastro: 50 daN
- Precarico: 200 daN
- Peso prodotto (per pezzo): 0,829 kg
- Forma gancio: Moschettone
- Colore: Rosso
- Materiale: PES - Poliestere
- Norma EN: 12195-2
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facile da usare
- Per occhioni con fermo in alluminio e piastra di ancoraggio da incasso
- In poliestere di alta qualità
- Conforme alla norma EN 12195-2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.