Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cinghia

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cinghia

Con gancio piatto

  • Lunghezza: 850 mm
  • Spessore nastro: 2,3 mm
  • Peso di carico max: 2400 kg
  • Materiale: PES - Poliestere

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Materiale gancio Superficie gancio Lunghezza Spessore nastro Numero UI
Prezzo/UI
088050014
Acciaio inossidabile A2 850 mm 2,3 mm
6 pz.
088050013
Acciaio Zinco/nichel 850 mm 2,3 mm
6 pz.