Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro di ancoraggio e raccordo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro di ancoraggio e raccordo

Suitable for a load capacity up to 300 daN

  • Larghezza: 25 mm
  • Forma gancio: Occhione ZOE
  • Colore: Rosso
  • Materiale: PES - Poliestere

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Lunghezza Peso prodotto (per pezzo) Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
096380 238
KSG54 500 mm 0,150 kg 25 mm
1 pz.
096380 248
KSG48 2000 mm 0,231 kg 25 mm
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
  • Testato fino a 300 daN