Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di ancoraggio con morsetto Un pezzo
Per carichi da piccoli a medi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Distribuzione ottimale della pressione e della forza mediante un morsetto a nastro realizzato in un processo di pressofusione
- Adatto, tra le altre cose, anche per la legatura di tubi alla rinfusa
Il colore dei sistemi di ancoraggio con nastro colorato non è indelebile al 100%
Conforme alla norma EN 12195-2
Certificato GS
Per il fissaggio di carichi commerciali e privati su veicoli per passeggeri, rimorchi, transpallet, furgoni per consegne, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.