Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cinghia a cricchetto per binari Airline

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cinghia a cricchetto per binari Airline

Lashing with alu retainer for airline profile

  • Larghezza: 25 mm
  • Carico di trazione consigliato: 300 daN
  • Forza di trazione LC consentita nella reggiatura: 600 daN
  • Forza manuale tendinastro: 50 daN
  • Precarico: 200 daN
  • Forma gancio: Occhione ZOA
  • Colore: Rosso
  • Materiale: PES - Poliestere
  • Norma EN: 12195-2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Lunghezza Peso prodotto (per pezzo) Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
096380 308
RZA4000 4000 mm 0,600 kg 25 mm
1 pz.
096380 306
RZA2000 2000 mm 0,550 kg 25 mm
1 pz.
096380 304
RZA1000 1000 mm 0,5 kg 25 mm
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
  • Per fermare il carico

  • Utilizzo semplice

  • Occhione con fermo in alluminio per profilo Airline

  • In poliestere di alta qualità

  • Conforme alla norma EN 12195-2