Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cintura di fissaggio a clip
Cintura robusta con chiusura a clip in plastica per un’apertura semplice.
- Materiale: PES - Poliestere
- Colore: Nero, Grigio
- Capacità di carico max: 10 kg
- Girovita min/max: 800-1200 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 211 g
- Lunghezza: 1400 mm
- Larghezza: 50 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lunghezza regolabile tramite chiusura a strappo
- In poliestere di alta qualità (1680 denier)
Gli utensili illustrati non sono inclusi nella fornitura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.