Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gruppo doccia APHRODITE
Gruppo doccia APHRODITE - 1
Gruppo doccia APHRODITE - 2
Gruppo doccia APHRODITE - 3
Gruppo doccia APHRODITE - 4
Gruppo doccia APHRODITE - 5
Gruppo doccia APHRODITE - 6
Gruppo doccia APHRODITE - 7
Gruppo doccia APHRODITE - 8
Gruppo doccia APHRODITE - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gruppo doccia APHRODITE

Robusto, funzionante, design moderno

  • Lunghezza tubo flessibile: 1600 mm
  • Lunghezza barra: 750 mm
  • Filettatura di collegamento: R 1/2 poll.
  • Diametro testa: 114 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Materiale testa: Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale anello di tenuta: Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene EPDM
  • Peso prodotto (per pezzo): 1424 g
  • Superficie: Cromato
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
Cod. art. Lunghezza tubo flessibile Lunghezza barra Filettatura di collegamento Diametro testa Numero UI
Prezzo/UI
0888101200
1600 mm 750 mm R 1/2 poll. 114 mm
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
  • Asta cromata Ø 20 mm, lunghezza 747 mm

  • Attacchi a muro in acciaio cromato

  • Cursore regolabile in altezza e orizzontalmente tramite manopola

  • Tubo flessibile lunghezza 1500 mm in acciaio inox 310 con guarnizioni in gomma EDPM, attacchi conici 1/2” e dadi girevoli

  • Doccetta a mano a 5 getti cromata in ABS, diametro testa 120 mm, lunghezza 253 mm, attacco filetto maschio da R 1/2” con dispositivo anticalcare