Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pinza per anelli Seeger Per cuscinetti ruota
Ideale per la rimozione e l'inserimento degli anelli Seeger dei cuscinetti ruota di auto e furgoni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Pinze robuste con punte di dimensioni ottimali per afferrare anelli seeger grippati e arrugginiti
- Facile accesso e lavoro preciso grazie alle punte angolate di 45°
- Coprono tutti i diametri degli anelli seeger utilizzati nei cuscinetti ruota.
Contenuto:
- 1 pinza per anelli Seeger per cuscinetti ruota tipo 1, lunghezza: 245 mm, ∅ punte 2,3 mm
- 1 pinza per anelli Seeger per cuscinetti ruota tipo 2, lunghezza: 315 mm, ∅ punte 3,2 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.