Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Clip di montaggio per canale d'aerazione
Clip di montaggio per raccordare canali d'aerazione flangiati negli impianti a bassa e media pressione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elemento di giunzione per canali con grandi sezioni trasversali
Idoneo per impianti a bassa e media pressione
Doppia nervatura negli angoli di piegatura
Alta qualità e resistenza
Installazione facile e veloce
Elimina i costi di premontaggio e preforatura
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
| Consigli per l'installazione: Clip di montaggio per canale d'aerazione | ||||
| Lunghezza dello spigolo del canale in mm | Pressione di esercizio mm WS | |||
| fino a 63 | 63-160 | 160-250 | 250-400 | |
| N. di clip: | ||||
| 100 | - | - | 1 | 1 |
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 1000 | ||||
| 1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 1 mm WS = 10 Pa | ||||
Idoneo per applicazioni nell'industria alimentare, nei laboratori ed in esterni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.