Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Clip di montaggio per canale d'aerazione
Clip di montaggio per canale d'aerazione - 1
Clip di montaggio per canale d'aerazione - 2
Clip di montaggio per canale d'aerazione - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Clip di montaggio per canale d'aerazione

Clip di montaggio per raccordare canali d'aerazione flangiati negli impianti a bassa e media pressione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Elemento di giunzione per canali con grandi sezioni trasversali


Idoneo per impianti a bassa e media pressione



Doppia nervatura negli angoli di piegatura


Alta qualità e resistenza



Installazione facile e veloce


Elimina i costi di premontaggio e preforatura



I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Area di applicazione
Consigli per l'installazione: Clip di montaggio per canale d'aerazione
Lunghezza dello spigolo del canale in mmPressione di esercizio mm WS
fino a 6363-160160-250250-400
N. di clip:
100--11
200
300
400
500
6001222
700
800
900
1000
11002233
1200
1300
1400
15002344
1600
1700
1800
1900
2000
21003455
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800