Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Clip a montaggio rapido Per graffette fissacavo multiuso
L'accesso ottimale fa risparmiare tempo e denaro
- Resistenza temperatura min/max: -30 a 80 °C
- Ignifugo: Sì
- Condizioni ignifughe: a 700°C
- Colore: Grigio luce RAL 7035
- Materiale: PA 6.6 - Poliammide
- Senza alogeni: Sì
- Senza silicone: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Comprende tappo coprivite 6 x 50 mm
Per il montaggio rapido delle graffette fissacavo orientabili (non sono necessari utensili di posa supplementari)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.