Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Clip di montaggio AMO
Clip di montaggio universale con striscia di fissaggio. Perfetto per lo spessoramento professionale durante la posa del serramento e ideale supporto per molte attività di installazione e fissaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per il supporto e il livellamento per varie installazioni e attività di fissaggio
- Per un trasferimento del carico e un inserimento dello spessore professionale durante la posa del serramento
- Per l'inserimento dello spessore durante la posa del serramento resistente allo scasso
- La linguetta di fissaggio facilita la posa in scanalature strette
- Il nastro di fissaggio garantisce un posizionamento molto preciso della vite
- L'angolo di inserimento facilita l'inserimento di più clip AMO
- Le clip realizzate in PP solido sono robuste e resistenti
- Superficie di contatto nervata su tutta la lunghezza
Le clip di montaggio sono realizzate in polipropilene (PP) e non sono permanentemente resistenti ai raggi UV. Proteggono dalla luce solare diretta e prolungata.
Accessorio per montaggio per il supporto e il livellamento, in particolare per prolunghe e costruzioni a secco.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.