Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Clip fissatubo a scatto, metrico
Clip fissatubo a scatto, metrico - 1
Clip fissatubo a scatto, metrico - 2
Clip fissatubo a scatto, metrico - 3
Clip fissatubo a scatto, metrico - 4
Clip fissatubo a scatto, metrico - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Clip fissatubo a scatto, metrico

Inserimento "Easy entry" a 75° per un montaggio semplice

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Foro ad asola per un posizionamento allineato sulla parete durante il montaggio con viti truciolari o tasselli a chiodo

  • Marcatura centrale per l'allineamento preciso delle clip

  • EN16-EN40: Per l'inserimento in guide con scanalatura larga 11 mm

  • Speciali rinforzi laterali per una maggiore resistenza alla rottura

  • Made in Germany
Indicazione
  • EN16–EN40

Per tasselli a chiodo da ∅ 5 mm, avvitabile su bulloni filettati M6 (ad esempio, graffa per travetti SCZ)


  • EN50-EN63

Per tassello a chiodo da ∅ 6 mm

ETA-18/0957 in combinazione con ETA-12/0452