Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Clip fissatubo a scatto, metrico
Inserimento "Easy entry" a 75° per un montaggio semplice
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 80 °C
- Colore: Grigio luce, simile a RAL 7035
- Senza alogeni: Sì
- Senza silicone: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Foro ad asola per un posizionamento allineato sulla parete durante il montaggio con viti truciolari o tasselli a chiodo
- Marcatura centrale per l'allineamento preciso delle clip
- EN16-EN40: Per l'inserimento in guide con scanalatura larga 11 mm
- Speciali rinforzi laterali per una maggiore resistenza alla rottura
- Made in Germany
- EN16–EN40
Per tasselli a chiodo da ∅ 5 mm, avvitabile su bulloni filettati M6 (ad esempio, graffa per travetti SCZ)
- EN50-EN63
Per tassello a chiodo da ∅ 6 mm
ETA-18/0957 in combinazione con ETA-12/0452
Per il fissaggio di tubi rigidi in PVC W-IS-EL-F, WPKu-EM-F e WPKu-EM-F-H0 in impianti da parete
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.