Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Clip fissatubo a scatto, metrico
Inserimento "Easy entry" a 75° per un montaggio semplice
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Foro ad asola per l'allineamento laterale durante l'installazione con viti truciolari o tasselli a chiodo
- Speciali rinforzi laterali per una maggiore resistenza alla rottura
- Marcatura centrale per l'allineamento preciso delle clip
- EN16-EN40: con meccanismo di blocco
- EN16-EN40: Per l'inserimento in guide con scanalatura larga 11 mm
- Prodotto in Germania
- EN16–EN40
Per tasselli a chiodo da ∅ 5 mm, avvitabile su bulloni filettati M6 (ad esempio, graffa per travetti SCZ)
- EN50-EN63
Per tassello a chiodo da ∅ 6 mm
ETA-18/0957 in combinazione con ETA-12/0452
Per il fissaggio di tubi rigidi in PVC W-IS-EL-F, WPKu-EM-F e WPKu-EM-F-H0 in impianti da parete
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.