Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente
Per la lavorazione strutturale di incollaggi di finestre, telai di porte e cassette, scale, corrimano, ecc. resistenti all'umidità. Perfetta anche per umidità del legno più elevate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Estremamente resistente all'acqua
Qualità D4 testata in conformità alla normativa DIN/EN 204. Testato dall'Institut für Fenstertechnik e.V., (Istituto tedesco di tecnologia per finestre) di Rosenheim
Alta stabilità termica
Per incollaggi esterni ad alta resistenza
Speciale tappo erogatore
Il tappo a svitamento consente un lavoro pulito senza che il beccuccio venga ostruito e consente una chiusura rapida
Per uso universale
Per la fabbricazione strutturale di finestre resistenti all'umidità, telai di porte e cassonetti , scale, corrimano, ecc. Perfetto anche per umidità del legno più elevate
Schiumoso
Grazie alla sua consistenza schiumosa, l'adesivo colma facilmente gli spazi vuoti
Nessun rischio di alterazioni di colore
Nessuna alterazione di colore anche su legno con un elevato contenuto di acido tannico
Nel caso specifico è necessario eseguire una prova preliminare della corretta proprietà di adesione a seconda della costruzione e del tipo di legno. Per il frassino, si consiglia di pretrattare il supporto con Adhesion Plus per plastica/pietra/legno (art. n. 089010062). I legni oleosi devono essere incollati immediatamente dopo il trattamento per ridurre al minimo il rischio di formazione di uno strato di separazione.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per incollare tutti i tipi di legno, in particolare all'esterno. Conforme alla classe di sollecitazione comprovata D4 secondo DIN/EN 204. Per costruzioni in legno resistenti al calore e all'acqua, nonché per l'incollaggio di legno e legno composito tra loro o con metalli, gomma, calcestruzzo e vari materiali plastici.
Applicazioni tipiche:
- Incollaggio di finestre e porte; costruzione di barche
- Costruzioni all'interno e all'esterno
- Incollaggio di scale e mobili da giardino (in legno)
- Incollaggio di pannelli a sandwich in poliuretano o poliestere
- Incollaggio di termoformati in gommaspugna rigida con compensato o piastre di plastica dura (Duropal ecc.)
- Incollaggio dei telai di porte e cassette
- Scale, ringhiere, corrimano
- Incollaggio di telai
- Ringhiere per balcone
- Mobili da giardino e recinzioni
- Incollaggio di blocchi e giunti di assemblaggio, superficiali e per pannelli
- Incollaggio di giunti di pannelli MDF
- Rivestimento di bordi fissi con strisce di impiallacciati e legno massello
- Legni teneri, duri ed esotici e pannelli truciolari
- Incollaggio di pannelli minerali da costruzione, materiali ceramici, materiali in calcestruzzo e schiume rigide
Applicare la colla PUR direttamente dal flacone o utilizzando una spatola, su un lato se si tratta di una superficie priva di polvere e grasso e su due lati per i materiali porosi. Uno dei due materiali
deve essere assorbente. Rimuovere tempestivamente eventuali schizzi di colla fresca con detergente PU. I vecchi residui di colla possono essere rimossi solo meccanicamente. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.