Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo in PUR PUR

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo in PUR PUR

Per l'incollaggio di tutti i tipi di legno in ambienti interni ed esterni. Classe di resistenza del giunto D4, a norma EN 204.

  • Peso contenuto: 1 kg
  • Contenitore: Bottiglia in PET
  • Base chimica: Poliuretano
  • Densità: 1,45 g/cm³
  • Colore: Marrone
  • Proporzione di solidi min: 95 %
  • Temperatura min di formazione pellicola: 10 °C
  • Viscosità: 5000 mPas
  • Umidità legno min/max: 0-12 %
  • Condizioni per tempo di apertura: a 20°C e 65% di umidità
  • Pressione di compressione min: 0.01 bar
  • Resistenza termica materiale indurito min/max: -30 a 100 °C
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C
  • Quantità di applicazione max per incollaggio di superfici: 200 g/m²
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 6 Mese
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
Cod. art. Peso contenuto Contenitore Base chimica Densità Numero UI
Prezzo/UI
0892100170
1 kg Bottiglia in PET Poliuretano 1,45 g/cm³
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
Per incollaggio strutturale di elementi di finestre, porte, telai, scale, corrimano e ringhiere. Utilizzabile anche su legno con un maggior contenuto di umidità.
IndicazioneDurante l'incollaggio, il volume dell'adesivo aumenta (effetto di rigonfiamento)
Il giunto adesivo deve essere protetto dai raggi UV