Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo a caldo 101
Adesivo a caldo elastico per la rimozione delle ammaccature e per fissare componenti e fasci di cavi nel settore elettrico.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Buona termostabilità
- Resistente all'acqua e all’invecchiamento
- Buona resistenza alle sostanze emollienti per PVC
- Leggermente appiccicoso
Poliammidi bilanciati con l’umidità dell’aria. Durante lo scioglimento dei poliammidi, l’umidità assorbita può causare la formazione di vapore. Si raccomanda di chiudere bene l’imballo dopo ogni utilizzo e, se necessario, di asciugare l’adesivo a caldo per 48 ore a circa 50°C prima di utilizzarlo.
È necessario evitare lo sviluppo di calore durante lo stoccaggio (ad esempio dovuto all'irraggiamento solare) poiché potrebbe modificare la forma esterna dell'adesivo a caldo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Ideale nel settore automobilistico, per la rimozione efficace di ammaccature da vari materiali e superfici tramite le placchette. Perfetto anche nel settore elettrico per fissare i componenti e i fasci di cavi.
Le superfici adesive devono essere prive di polvere, sporco, umidità, grasso e agenti distaccanti. La presenza di sostanze emollienti in materie plastiche e vernici può compromettere la durata dell'adesivo. Applicare l'adesivo a caldo in modo puntiforme, sotto forma di pellicola o di cordone e premere subito insieme le parti. Esercitando una breve pressione si aumenta la resistenza.
Kit di riparazione ammaccature:
- 1. Pulire l'ammaccatura con un detergente adatto
- 2. Applicare l'adesivo Hot Melt al centro dell'adattatore.
- 3. Fissare l'adattatore nel punto più profondo e, se necessario, raffreddare con aria compressa.
- 4. Agganciare l’estrattore a massa scorrevole o il PinPuller all’adattatore e modellare l’ammaccatura.
- 5. Dopo aver eliminato l’ammaccatura, utilizzare un cuneo in plastica per sollevare leggermente la colla a caldo depositata su una determinata area. Spruzzare uno spray rimuovi adesivo (art. n. 0893 141) nell'apertura e lasciar agire.
- Il rimuovi adesivo si propaga all'interno degli interstizi e stacca il residuo di colla dalla superficie.
- 6. In pochi secondi, il residuo di colla viene rimosso dalla superficie in un unico pezzo.
Se necessario, rimuovere i residui di adesivo con il detergente per pulizia preliminare (art. n. 0893 200 1).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.