Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo a caldo 103
Per la rimozione efficace delle ammaccature da vari materiali e superfici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tempi di lavorazione e di indurimento brevi
- Resistente all'acqua, ai raggi UV e all’invecchiamento
È necessario evitare lo sviluppo di calore durante lo stoccaggio (ad esempio dovuto all'irraggiamento solare) poiché potrebbe modificare la forma esterna dell'adesivo a caldo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Ideale nel settore automobilistico, per la rimozione efficace di ammaccature da vari materiali e superfici tramite le placchette.
Le superfici adesive devono essere prive di polvere, sporco, umidità, grasso e agenti distaccanti. La presenza di sostanze emollienti in materie plastiche e vernici può compromettere la durata dell'adesivo. Applicare l'adesivo a caldo in modo puntiforme, sotto forma di pellicola o di cordone e premere subito insieme le parti. Esercitando una breve pressione si aumenta la resistenza.
Kit di riparazione ammaccature:
- 1. Pulire l'ammaccatura con un detergente adatto
- 2. Applicare l'adesivo Hot Melt al centro dell'adattatore.
- 3. Fissare l'adattatore nel punto più profondo e, se necessario, raffreddare con aria compressa.
- 4. Agganciare l’estrattore a massa scorrevole o il PinPuller all’adattatore e modellare l’ammaccatura.
- 5. Dopo aver eliminato l’ammaccatura, utilizzare un cuneo in plastica per sollevare leggermente la colla a caldo depositata su una determinata area. Spruzzare uno spray rimuovi adesivo (art. n. 0893 141) nell'apertura e lasciar agire.
- Il rimuovi adesivo si propaga all'interno degli interstizi e stacca il residuo di colla dalla superficie.
- 6. In pochi secondi, il residuo di colla viene rimosso dalla superficie in un unico pezzo.
Se necessario, rimuovere i residui di adesivo con il detergente per pulizia preliminare (art. n. 0893 200 1).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.