Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla da legno a freddo, D3
Colla da legno a freddo per interni, viscosa e a base di acqua, con buona aderenza per incollare componenti in legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Progettata per l'incollaggio strutturale e per punti
- Qualità viscosa per incollare fessurazioni, laminati, bordi e punti
- Ideale per la produzione di porte, finestre e cucine
- Adatta per legni esotici con alto contenuto di oli naturali
Colla resistente all'umidità ad elevata tenuta
- Colla per interni adatta per ambienti umidi
- Buona adesione
La colla è resistente all'umidità conformemente alla norma EN 204/205, classe D3.
Per l'uso in interni con colla per il montaggio di componenti in legno. Utilizzabile per incollare impiallacciature, laminati, bordi e spine.
La superficie deve essere pulita e priva di grasso, polvere e sporcizia. La quantità della colla è di 100-200 g/m² a seconda della superficie del pezzo e dei requisiti di tempo di apertura. Applicare la colla in uno strato il più uniforme possibile. La colla liquida può essere pulita con acqua tiepida e un detergente delicato, se necessario. Rimuovere la colla indurita con acetone, alcol o solvente simile. I legni esotici devono essere trattati prima dell'incollaggio. La colla per punti viene mescolata con il 50% di acqua e applicata sul legno appena piallato. Quindi, deve essere assorbita dal legno e formare una membrana per l'olio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.