Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Colla di montaggio priva di solventi con grande resistenza iniziale (140 kg/m2). La colla di montaggio Pro può sostituire chiodi e viti in varie installazioni.
- Utilizzabile in particolare per incollare la maggior parte dei materiali per cantieri, come legno, pannelli, rocce, metalli e materiali sintetici su legno, roccia, calcestruzzo, truciolato e cartongesso.
- Riempie le aperture nelle superfici irregolari.
- Non adatta a plastiche PP e PE e bitume.
Per indurire la massa, almeno una delle superfici da incollare deve essere porosa/capace di assorbire acqua. Se entrambe le superfici sono verniciate, metalliche o non porose, scegliere la colla di montaggio Power Tack.
Le superfici da incollare devono essere asciutte, pulite e prive di grasso.
Applicare la colla a strisce o a punti su una delle superfici da incollare.
Unire immediatamente le superfici e premerle insieme con decisione. Se necessario, utilizzare un martello in gomma.
Quando si incollano i pannelli, applicare la colla anche sui bordi e sugli angoli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.