Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla ureica per massello MF
Resina in polvere autoindurente particolarmente idonea per l’incollaggio a caldo e a freddo di legno massello
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il prodotto è specifico per legni duri e dolci, con una linea collante resistente alla temperatura, umidità ed ai solventi
- Non si attacca ai piani della pressa (a differenza delle colle acetoviniliche)
- Non crea problemi in fase di verniciatura
- Auto – estinguente (senza prodotti comburenti il prodotto si auto - spegne), se i materiali impiegati nel manufatto sono ignifughi, la colla non varia l’infiammabilità del pezzo
- Se si vuole impiegare il prodotto per nobilitazione, bisogna additivarlo di eccipienti o colle acetoviniliche idone
- Rapida e alta penetrazione su legni duri
- Buona resistenza all’acqua ed ai solventi, limita i problemi di bolle in fase di verniciatura
- Elevata adesività, rapidità di presa e resistenza
- Buona resistenza al calore ed all’umidità
Attenzione ai legni con tannino!
Incollaggi effettuati a temperature inferiori ai 15°C possono risultare diffettosi
Lo stoccaggio a temperature inferiori ai + 5°C e superiori ai + 35°C può creare problemi al prodotto
Il prodotto teme l’umidità, conservare in luogo fresco ed asciutto perfettamente chiuso
I tempi vanno aumentati per 1 minuto ogni millimetro di spessore
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Incollaggio di legno massello con pressa a caldo nella produzione di serramenti e mobili da interno, dove sono possibili occasionali esposizioni all’acqua, alla condensa e all’umidità ambientale
Idonea per cucine, mobili per bagno ed in tutti quei casi dove si necessita una buona resistenza al calore ed all’umidità
Miscelare la resina in recipienti non metallici eccetto acciaio inox con acqua fredda (15-20°C) nel rapporto di peso: 2 (resina) a 1 (acqua) oppure nel rapporto a volume: 4 (resina) a 1 (acqua). La dispersione va eseguita sotto agitazione, aggiungendo alla resina metà dell’acqua necessaria fino ad ottenere un impasto senza grumi. Aggiungere quindi l’acqua rimanente ed agitare fino ad ottenere una completa dispersione. Spalmare la colla con Stendicolla a rullo, oppure a pennello. La quantità deve essere dosata secondo la porosità del supporto tra 100 e 200 g/m2. Prima del pressaggio a caldo controllare che la colla si presenti umida ed appiccicosa. Legni duri e resinosi come betulla, frassino, radica oppure legni tropicali come teak, palissandro, acacia ecc. possono richiedere formulazioni particolari. Aggiungere colla vinilica D3 con percentuale variabile dal 10% al 30% a seconda del tipo di lavoro e del legno. E’ necessario effettuare delle prove preliminari prima di procedere all’incollaggio
Tempo aperto:
10 – 15 minuti. E’ il tempo massimo che può trascorrere tra spalmatura e pressaggio alla temperatura di 20°C sia per l’ambiente che per il legno, spalmatura di 150 gr/m2, umidità dell’aria 50% e del legno al 10%
Tale tempo si riduce se:
- si spalmano meno di 150 gr/m2
- la temperatura è superiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è inferiore al 50%
- l’umidità del legno è inferiore al 10%
- se l’incollaggio avviene in ambienti con correnti d’aria in particolare calda
Aumenta se:
- si spalmano più di 150 g/m2
- la temperatura è inferiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è superiore al 50%
- l’umidità del legno è superiore al 10%
Tempo di presa:
E’ il tempo che il manufatto deve rimanere in pressatura alla temperatura di:
60°C / 5 minuti
80°C /1,5 minuti
100°C / 45 secondi
A questi tempi bisogna aggiungere 1 minuto per mm di spessore dal centro del pezzo, Esempio1: faggio 20 mm ad 80°C= tempo base 1,5 min., + 20/2 mm = 10 mm x 1 min. = 10 minuti, Tempo di pressaggio = 1,5 + 10 = 11,5 minuti
Viscosità:
- da non confondere con la densità, è la difficoltà del prodotto a scorrere
- 6000 ± 2000 mPas, sol. 2 : 1 polvere/acqua (nell’incollaggio di legno massello sono preferibili viscosità elevate
Vita in tazza: +15°C = 3 ore, + 20°C = 2 ore, + 25°C = 1 ora
Tempi di pressaggio:+ 60°C - 5 min, + 80°C = 90 sec, + 100°C = 45 sec
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.