Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla vinilica universale D2
Per l’incollaggio a freddo di legno massello e composti del legno (truciolare, MDF; tamburato, multistrato) e laminati plastici nella produzione di mobili e arredamento per interni
- Base chimica: Dispersione acetato di polivinile
- Valore pH: 5,5 +/- 0,5
- Condizioni per viscosità: a 23°C
- Densità: 1,05 g/cm³
- Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
- Pressione di compressione max: 2 N/mm²
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Colla vinilica ad alto potere collante, per incollaggi in ambienti chiusi
- Una volta indurita la colla diventa semitrasparente, senza subire alterazioni di colore
- Linea collante elastica-tenace
- Densità 1,05 gr/cm3, il prodotto non contiene cariche minerali
- Un prodotto caricato può avere una densità anche di 1,30 gr/cm3
- La colla viene spalmata a volume, quindi di prodotto caricato a parità di lavorazione, si consuma circa un 25% in più
- In tanica un prodotto con cariche, occupa il 70 – 75 % del volume, quello senza cariche il 90 – 95%
- Il colore della colla tende al grigio o al giallino nei prodotti caricati
- I prodotti caricati tendono a lasciare la linea collante grigia
- Il potere collante del prodotto universale D2 è superiore fino al 30 – 40% nei confronti dei prodotti caricati
Teme il gelo!
Non applicare al di sotto ai 6/10°C
Incollaggi effettuati a temperature inferiori ai 15°C possono risultare difettosi
Lo stoccaggio a temperature inferiori ai +5°C e superiori ai 35°C può creare problemi al prodotto
Nella stagione estiva con l’aumento della temperatura si riduce notevolmente il tempo aperto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Classe D2 a norma EN 204/205
La colla è indicata per mobili da interno, dove sono possibili brevi e occasionali esposizioni all’acqua, alla condensa e all’umidità ambientale
Idonea per ingressi, soggiorni, camere, salotti
Non idonea per legni duri e resinosi
Incollaggio di legni dolci
Massello su truciolare
Truciolare su truciolare
Nobilitazione con laminati
Montaggio spine incastri
Mescolare bene prima di ogni applicazione. Applicare la colla in modo uniforme con stendicolla a rullo, pennello, dosatore, spatola dentata inox oppure in plastica o con distributore pneumatico. Evitare il contatto con materiali ferrosi, potrebbero provocare alterazioni cromatiche bluastre a contatto con il tannino del legno. Il tempo di indurimento e la velocità di presa, vengono infl uite dalla temperatura, umidità, dalla porosità del materiale e dalla quantità di prodotto utilizzato. I migliori risultati si ottengono con le seguenti condizioni: temperatura ottimale del prodotto, superficie ed ambiente 18-20°C. Umidità del legno: 8-12%. Residui di prodotto fresco, possono essere rimossi con acqua, collante indurito con diluente nitro, acetone o pulitore per verniciatura
Tempo aperto:
15 – 20 minuti. È il tempo massimo che può trascorrere tra spalmatura e pressaggio alla temperatura di 20°C sia per l’ambiente che per il legno, spalmatura di 150 gr/m2, umidità dell’aria 50% e del legno al 10%
Tale tempo si riduce se:
- si spalmano meno di 150 gr/m2
- la temperatura è superiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è inferiore al 50%
- l’umidità del legno è inferiore al 10%
- se l’incollaggio avviene in ambienti con correnti d’aria in particolare calda
Aumenta se:
- se si spalmano più di 150 gr/m2
- la temperatura è inferiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è superiore al 50%
- l’umidità del legno è superiore al 10%
Tempo di presa:
- 30 – 40 minuti. È il tempo che il manufatto deve rimanere in pressatura alla temperatura di 20°C sia per l’ambiente che per il legno, spalmatura di 150 gr/m2, umidità dell’aria 50% e del legno al 10%
- per la successiva lavorazione è preferibile attendere almeno 24 ore
Tale tempo si riduce se:
- si spalmano meno di 150 gr/m2
- la temperatura è superiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è inferiore al 50%
- l’umidità del legno è inferiore al 10%
Aumenta se:
- si spalmano più di 150 gr/m2
- la temperatura è inferiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è superiore al 50%
- l’umidità del legno è superiore al 10%
Viscosità:
- da non confondere con la densità è la difficoltà del prodotto a scorrere
- 25000 ± 3000 mpas, medio – alta
- può essere ridotta con aggiunta d’acqua fino al 2 – 3 %
Tempo di pressaggio (a +20°C): 30 - 40 min.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.