Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla vinilica per impiallacciatura D3
Colla vinilica per l’incollaggio a freddo di impiallaciatura e laminati plastici (melamina, resina fenolica) su pannelli in legno (truciolare, MDF, tamburato, multistrato)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Idoneo come alternativa alle colle ureiche nella nobilitazione di pannelli in legno e derivati
- Il prodotto è un termoplastico, pertanto se rimane in pressa oltre i 70°C per tempi lunghi, può rammollire e si possono formare fessure o sollevamenti dell’impiallacciatura. Mai mescolare con prodotti della concorrenza. La miscela con colle economiche caricate può comportare reazioni nel prodotto
- Sui legni carichi di tannino la linea collante può colorarsi (castagno, rovere) il problema viene accentuato dalla presenza di ferro
- Pur essendo un prodotto studiato per l’incollaggio di impiallacciature e dotato di buona resistenza ai solventi, è sempre un termoplastico. Pertanto in caso di impiallacciature con spessore ridotto o molto sgranate possono esserci problemi di rinvenimento in fase di verniciatura
- Buona resistenza all’acqua ed ai solventi, limita i problemi di bolle in fase di verniciatura
- Basso affioramento sulla superficie dell’impiallacciatura
- Buon potere di riempimento, permette il livellamento delle differenze del pannello (non supera dislivelli superiori ai 0.2 mm)
- Una volta indurita la colla diventa semitrasparente, senza subire alterazioni di colore
Classe D3 a norma EN 204/205
Attenzione ai legni con tannino! nel caso di legni particolarmente carichi di tannini (rovere, castagno) o legni con facile ossidazione (ciliegio) si possono verificare variazioni di colorazione o macchie, teme il gelo! non applicare al di sotto ai 6/10°incollaggi effettuati a temperature inferiori ai 15°C possono risultare difettosi, lo stoccaggio a temperature inferiori ai +5°C e superiori ai 35°C può creare problemi al prodotto
Nella stagione estiva con l’aumento della temperatura si riduce notevolmente il tempo aperto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1210631.jpg)
Classe D3 a norma EN 204/205
Per incollaggi in ambienti interni e esterni soggetti a breve e frequente esposizione all’acqua ed alla condensa. Non trasuda
Idonea per pannelli per mobili
Piani per tavoli
Top per cucina
Porte
Produzione di tamburati e nobilitazione con impiallacciature: abete, pino, pioppo, faggio, rovere, ciliegio, noce, castagno
Mescolare bene prima di ogni applicazione. Applicare la colla in modo uniforme con stendicolla a rullo, pennello, dosatore, spatola dentata inox oppure in plastica o con distributore pneumatico. Evitare il contatto con materiali ferrosi, potrebbero provocare alterazioni cromatiche bluastre a contatto con il tannino del legno. Il tempo di indurimento e la velocità di presa, vengono influite dalla temperatura, umidità, dalla porosità del materiale e dalla quantità di prodotto utilizzato. I migliori risultati si ottengono con le seguenti condizioni: temperatura ottimale del prodotto, superficie ed ambiente 18-20°C. Umidità del legno: 8-12%. Residui di prodotto fresco, possono essere rimossi con acqua, collante indurito con diluente nitro, acetone o pulitore per verniciatura
Tempo aperto:
10 – 20 minuti. E’ il tempo massimo che può trascorrere tra spalmatura e pressaggio alla temperatura di 20°C sia per l’ambiente che per il legno, spalmatura di 150 gr/m2, umidità dell’aria 50% e del legno al 10%
Tale tempo si riduce se:
- si spalmano meno di 150 gr/m2
- la temperatura è superiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è inferiore al 50%
- l’umidità del legno è inferiore al 10%
Aumenta se:
- se si spalmano più di 150 gr/m2
- la temperatura è inferiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è superiore al 50%
- l’umidità del legno è superiore al 10
Tempo di presa:
- medio rapido di 20 – 30 minuti. E’ il tempo che il manufatto deve rimanere in pressatura alla temperatura di 20°C sia per l’ambiente che per il legno, spalmatura di 150 gr/m2, umidità dell’aria 50% e del legno al 10%
- per la successiva lavorazione è preferibile attendere almeno 24 ore
Tale tempo si riduce se:
- si spalmano meno di 150 gr/m2
- la temperatura è superiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è inferiore al 50%
- l’umidità del legno è inferiore al 10%
Aumenta se:
- si spalmano più di 150 gr/m2
- la temperatura è inferiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è superiore al 50%
- l’umidità del legno è superiore al 10%
Viscosità:
- da non confondere con la densità è la difficoltà del prodotto a scorrere
- 12500 ± 2500 mpas, medio – alta
- non diluire il prodotto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.