Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla vinilica WÜVINIL M D3/D4 IMO-MED
Per l’incollaggio a freddo resistente all’acqua su legni dolci, legni duri e legni esotici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottima resistenza all’acqua
- Rapida essiccazione
- Tempi di pressatura molto brevi con l’utilizzo di presse a caldo
- Linea collante caratterizzata da un’eccellente resistenza alle alte temperature
- La lavorazione dei pezzi finiti non usura particolarmente gli utensili
- Classe di durabilità D3 secondo DIN EN 204, come monocomponente (certificato ift di Rosenheim, CATAS, WKI)
- Classe di durabilità D4 secondo DIN EN 204, se miscelato con induritore Art.089210024 (certificato ift di Rosenheim)
Il tempo aperto e di essiccazione dipendono in larga misura dalle condizioni di lavoro, quali temperatura, umidità, assorbimento del supporto e quantità di adesivo applicata. Colorazione del legno: vista la varia natura dei componenti del legno, dipendenti dalle aree di provenienza e dai tipi di pretrattamento, su alcune essenze quali faggio, ciliegio ecc., si possono verificare in alcuni casi delle imprevedibili colorazioni. Evitare il contatto con materiali ferrosi che, a contatto con il tannino del legno potrebbero provocare alterazioni cromatiche bluastre. I pezzi devono essere assemblati entro il tempo aperto e pressati per il tempo necessario ad ottenere una forza adesiva iniziale sufficiente. La pressione dovrebbe essere sufficiente a garantire il contatto delle parti sull’intera area della superficie incollata. La forza di incollaggio richiesta per le successive lavorazioni viene raggiunta in breve tempo e dipende dal materiale e dal tipo di incollaggio. Per quanto riguarda la resistenza all’acqua, si ottengono le caratteristiche finali non prima di 7 giorni dall’incollaggio. Lunghi periodi di stoccaggio possono provocare un leggero aumento di viscosità del prodotto; in questo caso un’agitazione lo rende ancora utilizzabile
Condizioni di stoccaggio: luogo pulito e secco con temperature superiore a +5°C. Temperature superiori a +25°C riducono considerevolmente la vita del prodotto
Indicato dove sono possibili frequenti e prolungate esposizioni all’acqua, alla condensa e ad umidità ambientale, incollaggio di superfici in HPL e CPL (laminati) con presse a ciclo corto, assemblaggi in genere, incollaggio di lamellari e listellarli con legni teneri e duri, incollaggio di superfici con fogli decorativi di finitura, incollaggio in alta frequenza, laminazione di bordi tramite impiallacciatura, incollaggio tra laminati plastici e legno massiccio in presse stazionarie. Il prodotto è idoneo per l’incollaggio di legni dolci, duri e resinosi, a freddo o a caldo: abete, pino, pioppo, faggio, rovere, ciliegio, noce, castagno
Applicare l’adesivo su un lato o, quando è richiesto un elevato grado di resistenza all’acqua, su entrambi i lati, utilizzando macchine spalmatrici, rulli, spatole o altri attrezzi appropriati. Buoni risultati sono ottenuti quando si osservano le seguenti condizioni di lavoro: Temperatura dell’ambiente e dei materiali: 18°C – 20°C .Umidità del legno: 8 – 10%. Umidità relativa: 40 – 60%.Quantità di adesivo applicata: per incollaggio di superfici 60 – 140 g/m² per assemblaggio: 160 – 180 g/m²
Tempo aperto con spalmatura di 150 g/m²: 8 – 10 minuti. Pressione applicata, dipendente dal tipo di incollaggio: 0,1 – 0,8 N/mm² Tempo minimo di pressatura: incollaggio di superfici con fogli di finitura decorativi 5 – 10 secondi incollaggio in alta frequenza, usando riscaldamento longitudinale, min. 15 secondi.Tempi di incollaggio: incollaggio di superfici con HPL o CPL (laminati) in presse a +70°C, min 45 secondi assemblaggio 8 – 15 minuti incollaggio di pannelli 10 – 15 minuti. Rapporto di miscelazione (per classe D4): 100 parti in peso di adesivo / 5 parti in peso di Induritore. Miscelare accuratamente adesivo e induritore, meglio se con agitatore motorizzato a basso numero di giri. Tempo di vita della miscela: circa 12 ore a +20°C; temperature maggiori riducono il tempo di vita. Eventuali resti di prodotto miscelato, al termine del tempo di vita, non sono riutilizzabili e devono essere smaltiti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.