Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla vinilica WÜVINIL M D3/D4 IMO-MED
Per l’incollaggio a freddo resistente all’acqua su legni dolci, legni duri e legni esotici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/565124062.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ottima resistenza all’acqua, rapida essiccazione, tempi di pressatura molto brevi con l’utilizzo di presse a caldo, linea collante caratterizzata da un’eccellente resistenza alle alte temperature; la lavorazione dei pezzi finiti non usura particolarmente gli utensili. Classe di durabilità D3 secondo DIN EN 204, come monocomponente (certificato ift di Rosenheim, CATAS, WKI), classe di durabilità D4 secondo DIN EN 204, se miscelato con induritore Art. 089210024(certificato ift di Rosenheim)
Il tempo aperto e di essiccazione dipendono in larga misura dalle condizioni di lavoro, quali temperatura, umidità, assorbimento del supporto e quantità di adesivo applicata. Colorazione del legno: vista la varia natura dei componenti del legno, dipendenti dalle aree di provenienza e dai tipi di pretrattamento, su alcune essenze quali faggio, ciliegio ecc., si possono verificare in alcuni casi delle imprevedibili colorazioni. Evitare il contatto con materiali ferrosi che, a contatto con il tannino del legno potrebbero provocare alterazioni cromatiche bluastre. I pezzi devono essere assemblati entro il tempo aperto e pressati per il tempo necessario ad ottenere una forza adesiva iniziale sufficiente. La pressione dovrebbe essere sufficiente a garantire il contatto delle parti sull’intera area della superficie incollata. La forza di incollaggio richiesta per le successive lavorazioni viene raggiunta in breve tempo e dipende dal materiale e dal tipo di incollaggio. Per quanto riguarda la resistenza all’acqua, si ottengono le caratteristiche finali non prima di 7 giorni dall’incollaggio. Lunghi periodi di stoccaggio possono provocare un leggero aumento di viscosità del prodotto; in questo caso un’agitazione lo rende ancora utilizzabile
Condizioni di stoccaggio: luogo pulito e secco con temperature superiore a +5°C. Temperature superiori a +25°C riducono considerevolmente la vita del prodotto
Indicato dove sono possibili frequenti e prolungate esposizioni all’acqua, alla condensa e ad umidità ambientale, incollaggio di superfici in HPL e CPL (laminati) con presse a ciclo corto, assemblaggi in genere, incollaggio di lamellari e listellarli con legni teneri e duri, incollaggio di superfici con fogli decorativi di finitura, incollaggio in alta frequenza, laminazione di bordi tramite impiallacciatura, incollaggio tra laminati plastici e legno massiccio in presse stazionarie. Il prodotto è idoneo per l’incollaggio di legni dolci, duri e resinosi, a freddo o a caldo: abete, pino, pioppo, faggio, rovere, ciliegio, noce, castagno
Applicare l’adesivo su un lato o, quando è richiesto un elevato grado di resistenza all’acqua, su entrambi i lati, utilizzando macchine spalmatrici, rulli, spatole o altri attrezzi appropriati. Buoni risultati sono ottenuti quando si osservano le seguenti condizioni di lavoro: Temperatura dell’ambiente e dei materiali: 18°C – 20°C .Umidità del legno: 8 – 10%. Umidità relativa: 40 – 60%.Quantità di adesivo applicata: per incollaggio di superfici 60 – 140 g/m² per assemblaggio: 160 – 180 g/m²
Tempo aperto con spalmatura di 150 g/m²: 8 – 10 minuti. Pressione applicata, dipendente dal tipo di incollaggio: 0,1 – 0,8 N/mm² Tempo minimo di pressatura: incollaggio di superfici con fogli di finitura decorativi 5 – 10 secondi incollaggio in alta frequenza, usando riscaldamento longitudinale, min. 15 secondi.Tempi di incollaggio: incollaggio di superfici con HPL o CPL (laminati) in presse a +70°C, min 45 secondi assemblaggio 8 – 15 minuti incollaggio di pannelli 10 – 15 minuti. Rapporto di miscelazione (per classe D4): 100 parti in peso di adesivo / 5 parti in peso di Induritore. Miscelare accuratamente adesivo e induritore, meglio se con agitatore motorizzato a basso numero di giri. Tempo di vita della miscela: circa 12 ore a +20°C; temperature maggiori riducono il tempo di vita. Eventuali resti di prodotto miscelato, al termine del tempo di vita, non sono riutilizzabili e devono essere smaltiti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.