Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Colla vinilica universale rapida D2
Colla vinilica universale rapida D2 - 1
Colla vinilica universale rapida D2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Colla vinilica universale rapida D2

Colla vinilica ad indurimento rapido per l’incollaggio a freddo di legno massello e composti del legno (truciolare, MDF, tamburato, multistrato) e laminati plastici nella produzione di mobili e arredamento per interni

  • Base chimica: Dispersione acetato di polivinile
  • Contenitore: Tanica
  • Peso contenuto: 25 kg
  • Condizioni per densità: 1,08 g/cm³ / a 23°C
  • Valore pH: 4,5 +/- 0,5
  • Pressione di compressione min/max: 0,4-2 N/mm²
  • Quantità di applicazione min/max per incollaggio superfici: 120-220 g/m²
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
Cod. art. Base chimica Contenitore Peso contenuto Condizioni per densità Numero UI
Prezzo/UI
0892100130
Dispersione acetato di polivinile Tanica 25 kg 1,08 g/cm³ / a 23°C
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
  • Densità 1,08 gr/cm3, il prodotto non contiene cariche minerali

  • Un prodotto caricato può avere una densità anche di 1,30 gr/cm3

  • La colla viene spalmata a volume, quindi di prodotto caricato a parità di lavorazione, si consuma circa un 25% in più

  • In tanica un prodotto con cariche, occupa il 70 – 75 % del volume, quello senza cariche il 90 – 95%

  • Il colore della colla tende al grigio o al giallino nei prodotti caricati

  • I prodotti caricati tendono a lasciare la linea collante grigia

  • Il potere collante del prodotto universale D2 è superiore fino al 30 – 40% nei confronti dei prodotti caricati

  • Colla vinilica a presa rapida ed altissima resistenza

  • Una volta indurita la colla diventa semitrasparente, senza subire alterazioni di colore

  • Rapida essiccazione anche della goccia

  • Linea collante elastica-tenace

  • Buona resistenza alla temperatura
Indicazione

Teme il gelo


Non applicare al di sotto ai 6/10°C


Incollaggi effettuati a temperature inferiori ai 15°C possono risultare difettosi


Lo stoccaggio a temperature inferiori ai +5°C e superiori ai 35°C può creare problemi al prodotto



Nella stagione estiva con l’aumento della temperatura si riduce notevolmente il tempo aperto



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto