Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla vinilica per serramenti D4
Colla vinilica per l’incollaggio a freddo di serramenti
- Colore: Bianco
- Base chimica: Dispersione acetato di polivinile
- Condizioni per densità: 1,1 g/cm³ / a 23°C
- Valore pH: 3 +/- 0,5
- Pressione di compressione min/max: 0,4-2 N/mm²
- Umidità legno min/max: 8-12 %
- Quantità di applicazione min/max per incollaggio di montaggio: 150-300 g/m²
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Colla vinilica ad alto potere collante, per incollaggi in ambienti chiusi
- Resistenza all’acqua in qualità D4 senza l’aggiunta di induritore
- Linea collante elastica-tenace
- Una volta indurita la colla diventa semitrasparente, senza subire alterazioni di colore
- Densità 1,09 g/cm3, il prodotto non contiene cariche minerali
- Un prodotto caricato può avere una densità anche di 1,30 gr/cm3
- La colla viene spalmata a volume quindi, con un prodotto caricato, a parità di lavorazione si consuma circa un 25% in più
- In tanica un prodotto con cariche, occupa il 70 – 75 % del volume, quello senza cariche il 90 – 95%
- Il colore della colla tende al grigio o al giallino nei prodotti caricati
- I prodotti caricati tendono a lasciare la linea collante grigia
Sui legni carichi di tannino la linea collante può colorarsi (castagno, rovere) il problema viene accentuato dalla presenza di ferro
teme il gelo
Non applicare al di sotto di 6/10°C
Incollaggi effettuati a temperature inferiori ai 15°C possono risultare difettosi
Lo stoccaggio a temperature inferiori ai +5°C e superiori ai 35°C può creare problemi al prodotto
Nella stagione estiva, con l’aumento della temperatura si riduce notevolmente il tempo aperto
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Conforme alla norma EN 204/205 - D4 e WATT 91
Indicata per l’incolaggio a freddo di finestre e porte in legni dolci, duri, resinosi, esotici
Dove sono possibili frequenti esposizioni all’acqua o alla condensa, esposizioni ad elevate umidità ambientali per lungo tempo. Le parti esterne vanno protette dall’azione diretta degli agenti atmosferici
Mescolare bene prima di ogni applicazione. Applicare la colla in modo uniforme con stendicolla a rullo, pennello, dosatore, spatola dentata inox oppure in plastica, o con distributore pneumatico. Evitare il contatto con materiali ferrosi, potrebbero provocare alterazioni cromatiche bluastre a contatto con il tannino del legno. Il tempo di indurimento e la velocità di presa, vengono infl uite dalla temperatura, umidità, dalla porosità del materiale e dalla quantità di prodotto utilizzato. I migliori risultati si ottengono con le seguenti condizioni: temperatura ottimale del prodotto, superficie ed ambiente 18-20°C. Umidità del legno: 8-12%. Residui di prodotto fresco, possono essere rimossi con acqua, collante indurito con diluente nitro, acetone o pulitore. I giunti delle colle a dispersione non possono causa comportamento termoplastico, essere esposti ai raggi UV (raggi solari) in quanto potrebbero crearsi delle fessure negli stessi. Eventualmente per migliorare la resistenza ai raggi UV aggiungere un 10% di colla ureica. È necessario eseguire delle prove preliminari prima di procedere all’incollaggio delle parti. Trattandosi di un prodotto monocomponente precatalizzato la viscosità aumenta gradualmente con il passare del tempo fino ad assumere una consistenza cremosa. Ciò non compromette ne la qualità e ne le prestazioni tecniche della colla. Per riottenere una lavorabilità ottimale è sufficiente agitare con cura la colla, aggiungendo eventualmente un 3% di acqua. Il prodotto mantiene le caratteristiche D4
Tempo aperto:
Medio di 6 – 8 minuti. E’ il tempo massimo che può trascorrere tra spalmatura e pressaggio alla temperatura di 20°C sia per l’ambiente che per il legno, spalmatura di 150 gr/m2, umidità dell’aria 50% e del legno al 10%
Tale tempo si riduce se:
- si spalmano meno di 150 g/m2
- la temperatura è superiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è inferiore al 50%
- l’umidità del legno è inferiore al 10%
- se l’incollaggio avviene in ambienti con correnti d’aria in particolare calda
Aumenta se:
- se si spalmano più di 150 g/m2
- la temperatura è inferiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è superiore al 50%
- l’umidità del legno è superiore al 10%
Tempo di presa:
- medio rapido di 20 – 30 minuti. E’ il tempo che il manufatto deve rimanere in pressatura alla temperatura di 20°C sia per l’ambiente che per il legno, spalmatura di 150 gr/m2, umidità dell’aria 50% e del legno al 10%
- per la successiva lavorazione è preferibile attendere almeno 24 ore
Tale tempo si riduce se:
- si spalmano meno di 150 g/m2
- la temperatura è superiore ai 20°C (a +60°C su laminato 1- 2 minuti)
- l’umidità dell’aria è inferiore al 50%
- l’umidità del legno è inferiore al 10%
Aumenta se:
- si spalmano più di 150 g/m2
- la temperatura è inferiore ai 20°C
- l’umidità dell’aria è superiore al 50%
- l’umidità del legno è superiore al 10%
Viscosità:
- da non confondere con la densità è la difficoltà del prodotto a scorrere
- ca. 6000 mPas, medio – bassa
- tale da permettere la spalmatura con rullo o pennello
- non diluire il prodotto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.