Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare Sprinkler

Collari antincendio per tubazioni per la protezione passiva al fuoco

I collari antincendio per tubazioni possono essere prodotti davvero molto utili, perché sono delle fasce, solitamente realizzate in metallo, che svolgono una funzione importante, visto che su di esse sono saldati degli elementi di bloccaggio. Si tratta di elementi fissi, che hanno la funzione di agire sugli elementi mobili, come i dadi e i bulloni. Per capirne meglio il funzionamento possiamo dire che questi collari tagliafuoco nella maggior parte dei casi si fissano saldamente intorno al tubo, in modo che esso rimanga sospeso su una superficie. Si tratta di elementi davvero determinanti per assicurare che i tubi vengano bloccati in maniera sicura e per consentire che comunque il tubo abbia lo spazio sufficiente per poter essere sottoposto a movimenti o ad eventuali espansioni in caso di incendio. Insomma, possiamo dire che questi impianti Sprinkler sono davvero essenziali per assicurare al tubo un'installazione ottimale. In realtà, volendo parlare di prodotti più specifici, come per esempio il collare Sprinkler TIPP VDS/FM, non possiamo riferirci ad un'unica categoria di applicazioni, perché sul mercato, come sanno i professionisti che vogliono acquistare prodotti di qualità, esiste una grande varietà di collari per tubi. Quindi è chiaro che ogni caso va considerato a se stante e deve essere assolutamente preciso per rispondere all'applicazione necessaria per essere adeguata anche agli ambienti più critici.

Collari Sprinkler

I campi di applicazione dei collari Sprinkler sono differenti. Infatti non solo vengono impiegati nei tubi di distribuzione dell'acqua, ma anche per quanto riguarda quelle tubazioni che possono avere a che fare con il gas, con il riscaldamento, con gli impianti elettrici, quelli meccanici e la ventilazione degli edifici. Nel momento in cui si va a selezionare e a scegliere un collare antifuoco, bisogna considerare diversi parametri. Fra questi sicuramente molto importante è la capacità di carico massima, perché il collare deve essere adatto a supportare il peso che viene richiesto in vari contesti. Ci sono per esempio collari antincendio per tubazioni in PVC, oggi molto utilizzati e molto diffusi. In ogni caso per la scelta dei materiali si deve considerare il contesto, perché per esempio ci possono essere collari più o meno resistenti alle temperature o che hanno livelli di resistenza diversi alle sostanze chimiche. Se poi il prodotto deve essere installato all'esterno, si deve tenere conto che bisogna scegliere degli elementi in grado di resistere alle intemperie, magari con rivestimenti speciali. In alcuni casi può essere necessario che il collare assicuri dei vantaggi per quanto riguarda l'isolamento termico oppure quello acustico.