Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fa parte del sistema sprinkler antisismico, che permette di realizzare rinforzi laterali e longitudinali nei confronti delle azioni sismiche in impianti antincendio a sprinkler
- Testa del bullone a serraggio controllato per installazioni rapide e ispezioni post-installazione
- Con aggancio laterale per tubo di rinforzo
- In acciaio zincato con elemento di aggancio in ghisa elettrozincata
Il prodotto deve essere installato e utilizzato secondo le istruzioni disponibili nelle confezioni o sul sito www.nvent.com
Serrare viti, dadi e bulloni a serraggio controllato fino allo strappo della testa
Utilizzare il sistema solo in abbinamento a tubi di rinforzo NPS Sch.40 di dimensioni 1” (DN25), 1-1/4” (DN32) o 2” (DN50)
La tenuta del sistema di staffaggio dell’impianto sprinkler nei confronti del sisma deve essere comprovata da un tecnico abilitato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.