Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Graffa fissacavo
Graffa fissacavo - 1
Graffa fissacavo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Graffa fissacavo

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore serrabile min/max Larghezza Spessore materiale Materiale Numero UI
Prezzo/UI
059201920
19-20 mm 15 mm 1,5 mm Acciaio
100 pz.
059201011
10-11 mm 14 mm 1 mm Acciaio
059201617
16-17 mm 14 mm 1,2 mm Acciaio
200 pz.
059202526
25-26 mm 16 mm 1,5 mm Acciaio
100 pz.
059203132
31-32 mm 16 mm 1,5 mm Acciaio
100 pz.
059201213
12-13 mm 15 mm 1,5 mm Acciaio
100 pz.
059201415
14-15 mm 15 mm 1,5 mm Acciaio
100 pz.
059202122
21-22 mm 16 mm 1,5 mm Acciaio
100 pz.