Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fermacavo Tipo H
Fermacavo Tipo H - 1
Fermacavo Tipo H - 2
Fermacavo Tipo H - 3
Fermacavo Tipo H - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fermacavo Tipo H

Cable clamp, hot-dip galvanised, with full-length steel pressure tray, for mounting on profile rails with a slot width of 16 mm

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato meccanicamente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore serrabile min/max Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0971012
12-16 mm Acciaio Zincato meccanicamente
100 pz.
0971016
16-20 mm Acciaio Zincato meccanicamente
100 pz.
0971020
20-24 mm Acciaio Zincato meccanicamente
100 pz.
0971024
24-28 mm Acciaio Zincato meccanicamente
100 pz.
0971028
28-32 mm Acciaio Zincato meccanicamente
100 pz.
0971032
32-36 mm Acciaio Zincato meccanicamente
100 pz.
0971036
36-40 mm Acciaio Zincato meccanicamente
100 pz.
0971040
40-44 mm Acciaio Zincato meccanicamente
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
Vassoio pressione in acciaio

Indicazione

Gli espositori / i vassoi lunghi devono essere ordinati separatamente!


Risultati di prova disponibili sull'eShop Würth.

Classe di resistenza funzionale E30 ed E90. Sistema di installazione standard a norma DIN 4102 Parte 12.