Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fermacavo in conformità alla normativa DIN 72571

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fermacavo in conformità alla normativa DIN 72571

  • Versione: Serie leggera
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore serrabile Larghezza Spessore materiale Diametro foro Numero UI
Prezzo/UI
059210
10 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm
059215
15 mm 12 mm 1,5 mm 5,8 mm
100 pz.
059211
11 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm
100 pz.
059212
12 mm 12 mm 1,5 mm 5,8 mm
059216
16 mm 12 mm 1,5 mm 5,8 mm
059218
18 mm 12 mm 1,5 mm 7 mm
100 pz.
059224
24 mm 12 mm 1,5 mm 7 mm
100 pz.
05924
4 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm
059222
22 mm 12 mm 1,5 mm 7 mm
100 pz.
05926
6 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm
05925
5 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm
05927
7 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm
05928
8 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm
05929
9 mm 10 mm 1 mm 4,8 mm
059220
20 mm 12 mm 1,5 mm 7 mm
100 pz.