Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare fissatubi Multifix
Collare fissatubi Multifix - 1
Collare fissatubi Multifix - 2
Collare fissatubi Multifix - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare fissatubi Multifix

Acciaio inossidabile A4, EPDM

  • Norme: DIN 3016
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Materiale profilo in gomma: EPDM
  • Colore profilo in gomma: Nero
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 120 °C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 27

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Larghezza Diametro nominale Foro flangia Distanza centro tubo - centro foro Numero UI
Prezzo/UI
054621 20
20 mm 21 mm M8 25 mm
50 pz.
054621 25
25 mm 21 mm M10 28 mm
50 pz.
054622 15
15 mm 22 mm M6 22,2 mm
50 pz.
054625 20
20 mm 25 mm M8 27 mm
50 pz.
054628 25
25 mm 28 mm M10 31,5 mm
50 pz.
054630 15
15 mm 30 mm M6 26,2 mm
50 pz.
054632 20
20 mm 32 mm M8 30,5 mm
50 pz.
054655 20
20 mm 55 mm M8 42 mm
50 pz.
054666 20
20 mm 66 mm M8 47,5 mm
50 pz.
054612 20
20 mm 12 mm M8 20,5 mm
100 pz.
054612 15
15 mm 12 mm M6 17,2 mm
100 pz.
054618 15
15 mm 18 mm M6 20,2 mm
50 pz.
054616 15
15 mm 16 mm M6 19,2 mm
100 pz.
054620 15
15 mm 20 mm M6 21,2 mm
100 pz.
054622 20
20 mm 22 mm M8 25,5 mm
50 pz.
054628 20
20 mm 28 mm M8 28,5 mm
50 pz.
054635 20
20 mm 35 mm M8 32 mm
25 pz.
054642 20
20 mm 42 mm M8 35,5 mm
50 pz.
054650 20
20 mm 50 mm M8 39,5 mm
50 pz.
05466 15
15 mm 6 mm M6 14,2 mm
100 pz.
054676 20
20 mm 76 mm M8 52,5 mm
5 pz.
054616 20
20 mm 16 mm M8 22,5 mm
20 pz.
054664 25
25 mm 64 mm M10 49,5 mm
30 pz.
054610 15
15 mm 10 mm M6 16,2 mm
100 pz.
054614 15
15 mm 14 mm M6 18,2 mm
100 pz.
054630 20
20 mm 30 mm M8 29,5 mm
25 pz.
05468 15
15 mm 8 mm M6 15,2 mm
100 pz.
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
Collare di fissaggio con profilo in gomma



Alette rinforzate


Le rondelle di rinforzo impediscono che le alette si strappino in seguito a sollecitazioni meccaniche estreme



Profilo in gomma


  • Protezione dalle vibrazioni

  • Protezione contro le infiltrazioni d'acqua

  • Isolamento acustico

  • Buona resistenza ad attrito, alcool, acidi e soluzioni alcaline