Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare fissatubi W-QUICLIP PLUS
Adatta a tutti i dispositivi Würth DIGA® CS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collari a scatto chiudibili
- Ottima presa
- Resistenza alle temperature da –25°C a +80°C (fino a +110°C per brevi periodi)
- Può essere installato con varie inchiodatrici a gas
- Si aggancia facilmente all'inchiodatrice a gas DIGA® CS 2
- Il collare è idoneo per vari diametri di tubo
- Materiale: Poliammide 6
- Foro passante con ∅ 5 mm che consente anche il fissaggio tradizionale con tasselli a chiodo o con viti truciolari
Con omologazione ETA-18/0957 in combinazione con chiodi conformi a ETA-21/0702 ed ETA-21/0703
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Per il fissaggio rapido di tubi per installazioni ausiliarie in plastica con leggera resistenza alla compressione, tubi con armatura in materiale plastico con resistenza alla compressione media-alta e tubi con armatura in acciaio secondo la normativa DIN EN 50086-1 su materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 20/25 ≤ C40/50) secondo la normativa DIN EN 206, in mattoni in arenaria calcarea, mattoni pieni e acciaio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.