Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare fissatubi W-QUICLIP PLUS
Collare fissatubi W-QUICLIP PLUS - 1
Collare fissatubi W-QUICLIP PLUS - 2
Collare fissatubi W-QUICLIP PLUS - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare fissatubi W-QUICLIP PLUS

Per DIGA® CS-2 POWER e DIGA® CS-3

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Collari a scatto chiudibili

  • Ottima presa

  • Resistenza alle temperature da –25°C a +80°C (fino a +110°C per brevi periodi)

  • Può essere installato con varie inchiodatrici a gas

  • Si aggancia facilmente all'inchiodatrice a gas DIGA® CS 2

  • Il collare è idoneo per vari diametri di tubo

  • Materiale: Poliammide 6

  • Foro passante con ∅ 5 mm che consente anche il fissaggio tradizionale con tasselli a chiodo o con viti truciolari

Con omologazione ETA-18/0957 in combinazione con chiodi conformi a ETA-12/0452

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.