Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare in plastica, tubo in rame

Collari per tubi in PVC

I collari per tubi PVC sono elementi essenziali per il fissaggio a parete di tubature di varie dimensioni. Solitamente i collari in plastica per tubi si utilizzano per il fissaggio di tubature in rame; devono garantire una buona tenuta del tubo ma anche un’ottima durata nel tempo. Le classiche clip fissa tubo a scatto offrono la possibilità di avvicinare più clip in parallelo, in modo da disporre le tubature vicine tra di loro; sono munite di foro ad asola per il fissaggio a parete. Si tratta del modello di collari in plastica per tubi più versatile, perché la particolare forma del singolo elemento consente di avvicinarne in numero infinito, incastrandoli tra di loro per una maggiore solidità e tenuta.
Proponiamo anche il collarino a scatto singolo, da posizionare singolarmente a parete. Questo tipo di collari per tubi è in polipropilene, di colore bianco e con filettatura per diametro nominale M6 nel foro di fissaggio. Il materiale resiste a temperature massima vicine ai 120°C e a temperature minime di -20°C. La boccola interna è in ottone, già incorporata nel collarino, per un fissaggio stabile e sicuro. Le lunghette del collarino sono elastiche e flessibili, l’espansione di questo tipo di collari per tubi in PVC dovuta a sbalzi di temperatura è trascurabile.
A questa pagina del nostro store il professionista può acquistare anche un modello di collarino a scatto doppio; si tratta di una versione accoppiata dell’articolo precedentemente illustrato. Anche in questo caso il materiale è il polipropilene e questi doppi collari per tubi PVC hanno filettatura per diametro nominale M6.
I collari di presa per tubi in PVC si utilizzano di preferenza per fissare tubature in rame; sul nostro store online potete però trovare anche collari per tubazioni di vari materiali adatti anche ad altri utilizzi.
Per ogni singolo modello di collari per tubi in PVC proponiamo una vasta gamma, che comprende differenti dimensioni della vite di fissaggio e diversi diametri della tubatura inseribile all’interno dello spazio presente nel collare. Si parte da viti standard da 6 millimetri per arrivare fino a viti da 22 millimetri. Per quanto riguarda lo spazio disponibile per la tubatura, considerando il diametro esterno del tubo, si parte dagli 8 millimetri per arrivare fino a 50 millimetri. In questo modo è più facile per il professionista trovare i collari per tubi in plastica necessari allo svolgimento del singolo lavoro.