Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per refrigerazione K Con scocca di isolamento fissa incorporata

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per refrigerazione K Con scocca di isolamento fissa incorporata

Costituito da un nucleo in schiuma rigida con piastra di distribuzione del carico e rivestimento in gomma naturale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 41

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Collare per refrigerazione K Plus Con parte isolante separata

Collare per refrigerazione K Plus Con parte isolante separata

Collare per refrigerazione tipo 175 PUR 250 Con viti integrate nel rivestimento in schiuma poliuretanica rigida PUR e con rivestimento in gomma all'interno

Collare per refrigerazione tipo 175 PUR 250 Con viti integrate nel rivestimento in schiuma poliuretanica rigida PUR e con rivestimento in gomma all'interno

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Collare per refrigerazione tipo 170 PUR 250

Collare per refrigerazione tipo 170 PUR 250

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Isolamento per tubi in gomma imp. refrigerazione FLEXEN<SUP>®</SUP> Plus<SUP> </SUP>S2 - 2 m

Isolamento per tubi in gomma imp. refrigerazione FLEXEN® Plus S2 - 2 m

Ancorante a percussione W-ED/S

Ancorante a percussione W-ED/S

Graffa fissatubi doppia

Graffa fissatubi doppia

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

 Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36

Trapano pneumatico DBM 10 plus

Trapano pneumatico DBM 10 plus

Utensile a batteria  ASZA PRINETO<SUP>®</SUP>

Utensile a batteria ASZA PRINETO®

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP<SUP>®</SUP> 2 pz

Collare per tubazioni in acciaio inossidabile A4 TIPP® 2 pz

Carrello EASY DOOR

Carrello EASY DOOR

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Chiodo comune DIN 1151, acciaio

Chiodo comune DIN 1151, acciaio

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Con barra filettata

Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio inox A4, forma C, con punta

Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio inox A4, forma C, con punta

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Nastro isolante elettrico

Nastro isolante elettrico

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante VKP® PLUS

Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP>

Mensola per carichi pesanti VARIFIX®

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Dado di collegamento cilindrico, acciaio zincato

Dado di collegamento cilindrico, acciaio zincato

Squadro laser per piastrellisti FLL 13

Squadro laser per piastrellisti FLL 13

Morsa da banco per tubi

Morsa da banco per tubi

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro sigillafiletti PTFE

Nastro sigillafiletti PTFE

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia

Ancorante W- FAZ/A4

Ancorante W- FAZ/A4

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP>plus

Vite truciolare zincata bianca ASSY®plus

Spesso acquistato insieme a
Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Assortimento di inserti 59 pz con termoformato in gommaspugna con elegante finitura effetto fibra di carbonio

Assortimento di inserti 59 pz con termoformato in gommaspugna con elegante finitura effetto fibra di carbonio

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Nastro per pareti divisorie B1

Nastro per pareti divisorie B1

Pasta lavamani con abrasivo minerale

Pasta lavamani con abrasivo minerale

Supporto orizzontale per tetto EVOLUTION

Supporto orizzontale per tetto EVOLUTION

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Misuratore di distanze laser WDM 2-18

Misuratore di distanze laser WDM 2-18

Guaina flessibile spiralata SERIE 2311

Guaina flessibile spiralata SERIE 2311

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Assortimento bussole 1/2", sistema modulare 4.4.1 16 pz

Assortimento bussole 1/2", sistema modulare 4.4.1 16 pz

Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Tenditore con occhielli DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore con occhielli DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Rivetto a strappo, ad alta resistenza, testa piana

Rivetto a strappo, ad alta resistenza, testa piana

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Flessometro con corpo in materiale plastico

Flessometro con corpo in materiale plastico

Morsetto pesante VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP>, standard Con foro passante non filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Con foro passante non filettato

Fune metallica

Fune metallica

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia W-0274, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/128 Per profilati doppi

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/128 Per profilati doppi

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70