Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubazioni in plastica TIPP® Priopress
Collare scorrevole incernierato e a punto fisso per tubi in materiale plastico con esclusiva chiusura a pressione e vite con regolazione di precisione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Preassemblato con blocco a scatto
- Chiusura rapida, semplice e sicura grazie al blocco a scatto
- Risparmio di energie nell'installazione di tubazioni a soffitto
Chiusura a pressione sicura
- Serraggio rapido, anche senza utensili e a mano, semplicemente premendo sul tappo a vite
- Possibilità di regolazione precisa del tappo a vite utilizzando la filettatura metrica
- Consente di correggere la posizione del tubo con un successivo serraggio del collare applicando pressione al tappo.
- Apertura con un cacciavite come di consueto
- Regolazione a punto fisso possibile premendo sulla parte filettata
Lo speciale profilo interno in gomma con proprietà di scorrimento
- Consente la libera espansione dei tubi, evitando che restino incastrati.
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Protezione contro il rumore per DIN 4109
La qualità del materiale del profilo insonorizzante è specifica per tubi in plastica (PE-X, PB, PP, PVC e PVC-C) destinati a impianti termosanitari.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.