Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubazioni in plastica TIPP® Priopress
Collare a scorrimento incernierato e per punti fissi di tubazioni in plastica. Esclusiva chiusura a pressione con vite di chiusura regolabile con precisione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Durante il premontaggio è sufficiente agganciare il collare
- Chiusura rapida, facile e sicura
- Risparmio di energie nell'installazione di tubazioni a soffitto
Chiusura a pressione sicura
- Chiusura veloce premendo semplicemente con la mano sul dado filettato, senza necessità di utensili
- Il dado filettato può essere regolato con precisione grazie alla filettatura metrica. Ciò consente inoltre correzioni di posizione del tubo serrando ulteriormente il collare tramite pressioni sulla vite.
- Per la riapertura del collare è possibile utilizzare cacciaviti a taglio o a croce
- Possibilità di regolazione infinitamente variabile come graffetta fissatubi scorrevole
- Regolazione a punto fisso possibile premendo sulla parte filettata
Lo speciale profilo interno in gomma con proprietà di scorrimento
consente la libera espansione dei tubi (i tubi non rimangono incastrati)
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Protezione contro il rumore per DIN 4109
La qualità del materiale del profilo insonorizzante è specifica per tubi in plastica (PE-X, PB, PP, PVC e PVC-C) destinati a impianti termosanitari.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.